ABB SPA - ABBCL2507G CL2-507G Lamp. LED VERDE, 48-60Vca/cc - CL2507G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 48...60 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
EAN
7320500250341
Artikelnummer
ABBCL2507G
Herstellernummer
CL2507G
Hersteller
ABB
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
48...60 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Breite der Öffnung:
0 mm
Ausführung der Linse:
hoch
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige


