Startseite

ABB SPA - ABBCL2507R CL2-507R Lamp. LED ROSSO, 48-60Vca/cc - CL2507R

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCL2507R CL2-507R Lamp. LED ROSSO, 48-60Vca/cc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 48...60 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500250334

Artikelnummer

ABBCL2507R

Herstellernummer

CL2507R

Hersteller

ABB

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

48...60 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Breite der Öffnung:

0 mm

Ausführung der Linse:

hoch

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Indicatore ottico completo ABB - serie/ modello ABBCL2507R - - CL2-507R LAMP. LED ROSSO 48-60VCA CC