Startseite

ABB SPA - ABBCL2513G CL2-513G Lamp. LED VERDE, 110-130Vca - CL2513G

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCL2513G CL2-513G Lamp. LED VERDE, 110-130Vca

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...130 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500259337

Artikelnummer

ABBCL2513G

Herstellernummer

CL2513G

Hersteller

ABB

Farbe der Linse:

grün

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

110...130 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Frontring:

nein

Breite der Öffnung:

0 mm

Ausführung der Linse:

hoch

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Indicatore ottico completo ABB tipo/modello CL2-513G LAMP. LED VERDE 110-130VCA