Startseite

ABB SPA - ABBCL2515C LED-Meldeleuchte klar - CL2515C

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCL2515C LED-Meldeleuchte klar

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - farblos

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...130 V

  • Spannungsart - DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500259412

Artikelnummer

ABBCL2515C

Herstellernummer

CL2515C

Hersteller

ABB

Farbe der Linse:

farblos

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

110...130 V

Spannungsart:

DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Frontring:

nein

Breite der Öffnung:

0 mm

Ausführung der Linse:

hoch

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Indicatore ottico completo ABB - serie/ modello ABBCL2515C - - CL2-515C LAMP. LED BIANCO 110-130VCC