ABB SPA - ABBCL2520R CL2-520R Lamp. LED ROSSO, 220Vcc - CL2520R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 220...220 V
Spannungsart - DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
EAN
7320500260012
Artikelnummer
ABBCL2520R
Herstellernummer
CL2520R
Hersteller
ABB
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
220...220 V
Spannungsart:
DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Frontring:
nein
Breite der Öffnung:
0 mm
Ausführung der Linse:
hoch
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige


