Startseite

ABB SPA - ABBCL2523L CL2-523L Lamp. LED BLU, 230Vca - CL2523L

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCL2523L CL2-523L Lamp. LED BLU, 230Vca

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - blau

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500253861

Artikelnummer

ABBCL2523L

Herstellernummer

CL2523L

Hersteller

ABB

Farbe der Linse:

blau

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Breite der Öffnung:

0 mm

Ausführung der Linse:

hoch

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Indicatore ottico completo ABB - serie/ modello ABBCL2523L - - CL2-523L LAMP. LED BLU 230VCA