ABB SPA - ABBCL2523Y CL2-523Y Lamp. LED GIALLO, 230Vca - CL2523Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...230 V
Spannungsart - AC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
EAN
7320500250501
Artikelnummer
ABBCL2523Y
Herstellernummer
CL2523Y
Hersteller
ABB
Farbe der Linse:
gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Breite der Öffnung:
0 mm
Ausführung der Linse:
hoch
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige


