ABB SPA - ABBCMCT1005 Stromwandler - CMCT1005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 3-phasiger Stromwandlersatz
Primärer Bemessungsstrom In - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Öffnungsdurchmesser - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
4013614376856
Artikelnummer
ABBCMCT1005
Herstellernummer
CMCT1005
Hersteller
ABB
Ausführung:
3-phasiger Stromwandlersatz
Primärer Bemessungsstrom In:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
26 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1


