ABB SPA - ABBCMIVNS CM-IVN.S ESP. PER CM-IWN 690VAC-1000VDC VIT - CMIVNS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Drehstromnetze
Fehlerspeicherung möglich - ja
Anzeige des Isolationswertes - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4016779852630
Artikelnummer
ABBCMIVNS
Herstellernummer
CMIVNS
Hersteller
ABB
Funktion:
für Drehstromnetze
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Anzeige des Isolationswertes:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
45 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
104.8 mm
Bemessungsbetriebsfrequenz:
15...400 Hz


