ABB SPA - ABBCMIWM10 CM-IWM.10 REL? ISOL. 690VC.A./1000VC.C - CMIWM10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzableitkapazität - 1000 µF
Ansprechwert Impedanz 1 - 20...2000 kOhm
Funktion - für gemischte Netze
Fehlerspeicherung möglich - ja
Anzeige des Isolationswertes - ja
Packung
1 ST
EAN
4013614515316
Artikelnummer
ABBCMIWM10
Herstellernummer
CMIWM10
Hersteller
ABB
Netzableitkapazität:
1000 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
20...2000 kOhm
Funktion:
für gemischte Netze
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Anzeige des Isolationswertes:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
90 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Höhe:
90 mm
Tiefe:
121 mm
Spannungsmessbereich:
0...690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
16...1000 Hz


