ABB SPA - ABBCMMPS11S 3-Phasenuberwachungsrelais - CMMPS11S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 90...170 V
Funktion Phasenausfallerkennung - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4013614365133
Artikelnummer
ABBCMMPS11S
Herstellernummer
CMMPS11S
Hersteller
ABB
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
90...170 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.2 s
Breite:
22.5 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
90...170 V
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.2 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
103.7 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
90...170 V


