Startseite

ABB SPA - ABBCMMPS41S 3-Phasenuberwachungsrelais - CMMPS41S

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMMPS41S 3-Phasenuberwachungsrelais

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 300...500 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614397561

Artikelnummer

ABBCMMPS41S

Herstellernummer

CMMPS41S

Hersteller

ABB

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

300...500 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.2 s

Breite:

22.5 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

300...500 V

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.2 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Versorgungsspannung bei DC:

500...500 V

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

85.6 mm

Tiefe:

103.7 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

300...500 V

Relè di controllo fase ABB tipo/modello CM-MPS.41S 300-500 VAC AL VN - VITE