Startseite

ABB SPA - ABBCMMSS31P CM-MSS.31P 24-240 VAC/DC1 NC E 1 NA ATEX M - CMMSS31P

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMMSS31P CM-MSS.31P 24-240 VAC/DC1 NC E 1 NA ATEX M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614496547

Artikelnummer

ABBCMMSS31P

Herstellernummer

CMMSS31P

Hersteller

ABB

Anzahl der Messkreise:

1

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Externer Reset möglich:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

85.6 mm

Breite:

22.5 mm

Tiefe:

103.7 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Relè di controllo temperatura (protezione motore) ABB tipo/modello CM-MSS.31P 24-240 VAC DC1 NC E 1 NA ATE