Startseite

ABB SPA - ABBCMP2000-0-BG SHRINK-KON CMP 2:1 D50,8 BOBINA 50M BK - CMP2000-0-BG

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMP2000-0-BG SHRINK-KON CMP 2:1 D50,8 BOBINA 50M BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 51 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 51 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 M

EAN

5414363102502

Artikelnummer

ABBCMP2000-0-BG

Herstellernummer

CMP2000-0-BG

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

51 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

51 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

50 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

1.1 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

2 Zoll

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente ABB tipo/modello SHRINK-KON CMP 2 1 D50 8 BOBINA 50M BK