ABB SPA - ABBCMPFE2 CM-PFE.2 RELE SEQ. E MANC. FASE 3X200-500V - CMPFE2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 200...500 V
Funktion Phasenausfallerkennung - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4013614501814
Artikelnummer
ABBCMPFE2
Herstellernummer
CMPFE2
Hersteller
ABB
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
200...500 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.5 s
Breite:
22.5 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
200...500 V
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.5 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
78 mm
Tiefe:
78.5 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
200...500 V


