Startseite

ABB SPA - ABBCMPFSP CM-PFS.P 200 A 500 VAC AL=VN-P-IN - CMPFSP

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMPFSP CM-PFS.P 200 A 500 VAC AL=VN-P-IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 200...500 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779876506

Artikelnummer

ABBCMPFSP

Herstellernummer

CMPFSP

Hersteller

ABB

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

200...500 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.5 s

Breite:

22.5 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

200...500 V

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.5 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

85.6 mm

Tiefe:

103.7 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

200...500 V

Relè di controllo fase ABB tipo/modello CM-PFS.P 200 A 500 VAC AL VN-P-IN