Startseite

ABB SPA - ABBCMS120PS CMS-120PS OPEN-CORE SENSOR 80A PRO M - CMS120PS

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMS120PS CMS-120PS OPEN-CORE SENSOR 80A PRO M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endwert Messbereich Strom - 80 A

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0.1 A

  • Montageart - Direktmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271452957

Artikelnummer

ABBCMS120PS

Herstellernummer

CMS120PS

Hersteller

ABB

Endwert Messbereich Strom:

80 A

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Frequenz des Bemessungsstroms:

50 Hz

Anfangswert Messbereich Strom:

0.1 A

Montageart:

Direktmontage

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Schaltausgang:

nein

Trasduttore di corrente ABB tipo/modello CMS-120PS OPEN-CORE SENSOR 80A PRO M