Startseite

ABB SPA - ABBCMS121CA CMS-121CA OPEN-CORE SENSOR 40A CABLE - CMS121CA

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMS121CA CMS-121CA OPEN-CORE SENSOR 40A CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endwert Messbereich Strom - 40 A

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0.1 A

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271453039

Artikelnummer

ABBCMS121CA

Herstellernummer

CMS121CA

Hersteller

ABB

Endwert Messbereich Strom:

40 A

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Frequenz des Bemessungsstroms:

50 Hz

Anfangswert Messbereich Strom:

0.1 A

Montageart:

sonstige

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Schaltausgang:

nein

CMS121CA - CMS è un sistema di misurazione multipartenze per il monitoraggio dell'energia. La disponibilità di sensori aperti o chiusi con correnti fino a 160A consente l‘installazione del sistema in qualsiasi impianto. A ciascuna centralina possono essere collegati fino a 96 sensori. I dati acquisiti dalla centralina possono essere comunicati a remoto tramite protocollo di comunicazione Modbus RTU (porta seriale RS485) o Modbus TCP/IP (porta LAN) o visualizzati direttamente grazie al webserver integrato