ABB SPA - ABBCMSRSM2S Stromuberwachungsrelais - CMSRSM2S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1-Phasen-Unterstrom möglich - ja
1-Phasen-Überstrom möglich - ja
Strommessbereich - 0.3...15 A
3-Phasen-Überstrom möglich - nein
3-Phasen-Unterstrom möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4013614379192
Artikelnummer
ABBCMSRSM2S
Herstellernummer
CMSRSM2S
Hersteller
ABB
1-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
Strommessbereich:
0.3...15 A
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
ja
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
ja
Externer Stromwandler:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...240 V
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Versorgungsspannung bei DC:
24...240 V
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
103.7 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...240 V


