Startseite

ABB SPA - ABBCMTCS11S Temperaturuberwachung - CMTCS11S

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMTCS11S Temperaturuberwachung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 22.5 mm

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779852715

Artikelnummer

ABBCMTCS11S

Herstellernummer

CMTCS11S

Hersteller

ABB

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

22.5 mm

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

85.6 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

103.7 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...240 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

24...240 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Temperaturmessbereich:

-50...50 °C

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...240 V

Relè di controllo temperatura ABB tipo/modello CM-TCS11S -50 50 C 24-240VAC DC-A VITE