Startseite

ABB SPA - ABBCMUFDM31M CM-UFD.M31M REL? INTERFACCIA VDE-AR-N 4105 - CMUFDM31M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMUFDM31M CM-UFD.M31M REL? INTERFACCIA VDE-AR-N 4105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich 1 - 0...540 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC

  • 3-Phasen-Unterspannung möglich - ja

  • 1-Phasen-Unterspannung möglich - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614521126

Artikelnummer

ABBCMUFDM31M

Herstellernummer

CMUFDM31M

Hersteller

ABB

Spannungsmessbereich 1:

0...540 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

3-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

1-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

1-Phasen-Überspannung möglich:

ja

3-Phasen-Überspannung möglich:

ja

Spannungsmessbereich 2:

0...540 V

3-Phasen-Fenster möglich:

ja

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Ansprechwert Spannung:

0...540 V

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

108 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

67 mm

Relè di controllo tensione ABB tipo/modello CM-UFD.M31M REL INTERFACCIA VDE-AR-N 41