Startseite

ABB SPA - ABBCP133Y10 CP1-33Y-10 PULS. COMP. LUM. - CP133Y10

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCP133Y10 CP1-33Y-10 PULS. COMP. LUM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500408926

Artikelnummer

ABBCP133Y10

Herstellernummer

CP133Y10

Hersteller

ABB

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

gelb

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

220 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (NEMA):

4X

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Pulsante completo ABB tipo/modello CP1-33Y-10 PULS. COMP. LUM.