ABB SPA - ABBCP331G10 CP3-31G-10 PULS. COMP. LUM. - CP331G10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - hoch
Farbe des Knopfes - grün
Schaltfunktion verrastend - nein
Tastend - ja
Packung
1 ST
EAN
7320500409077
Artikelnummer
ABBCP331G10
Herstellernummer
CP331G10
Hersteller
ABB
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Farbe des Knopfes:
grün
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
Chrom
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (NEMA):
4X
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


