Startseite

ABB SPA - ABBCPC1ARU CPC1-ARU UNITA' DI RIDONDANZA CP-C1 - CPC1ARU

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCPC1ARU CPC1-ARU UNITA' DI RIDONDANZA CP-C1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 10...58 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • 3. Ausgangsspannung - 0...0 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614523816

Artikelnummer

ABBCPC1ARU

Herstellernummer

CPC1ARU

Hersteller

ABB

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

10...58 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

3. Ausgangsspannung:

0...0 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

10...58 V

Nennwert Ausgangsspannung 2:

0 V

2. Ausgangsspannung:

0...0 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

0 V

Kurzschlussfest:

ja

Stabilisiert:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 2:

0 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nennwert Ausgangsstrom 3:

0 A

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

60 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

19 VA

Breite:

56.4 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

129.4 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

136 mm

Höhe:

129.4 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

56.4 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (NEMA):

1

ALIMENTATORE CPC1-ARU UNITA DI RIDONDANZA CP-C1