Startseite

ABB SPA - ABBCRS005VDC1R CR-S005VDC1R REL? X ZOCCOLO 6 MM - CRS005VDC1R

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCRS005VDC1R CR-S005VDC1R REL? X ZOCCOLO 6 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 5...5 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614499081

Artikelnummer

ABBCRS005VDC1R

Herstellernummer

CRS005VDC1R

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

5...5 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Breite:

5 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

15 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

28 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relè commutatore ABB tipo/modello CR-S005VDC1R REL X ZOCCOLO 6 MM