Startseite

ABB SPA - ABBCTMVS21S Multifunktionzeitrelais - CTMVS21S

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCTMVS21S Multifunktionzeitrelais

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...1080000 s

  • Funktion ansprechverzögert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779658287

Artikelnummer

ABBCTMVS21S

Herstellernummer

CTMVS21S

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...1080000 s

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...240 V

Funktion Stern/Dreieck:

ja

Funktion Impulsformend:

ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

ja

Fernbedienung möglich:

ja

Nennstrom:

4 A

Funktion ausschaltwischend:

ja

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...240 V

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Breite:

22.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

103.7 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

85.6 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

2

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

ja

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

Relè temporizzato ABB tipo/modello CT-MVS.21S TIMER MULTI.FUN. 24-240VCA CC