ABB SPA - ABBCTMVS23S Multifunktionzeitrelais - CTMVS23S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...440 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Zeitbereich - 0.05...1080000 s
Funktion ansprechverzögert - ja
Packung
1 ST
EAN
4016779658317
Artikelnummer
ABBCTMVS23S
Herstellernummer
CTMVS23S
Hersteller
ABB
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380...440 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Zeitbereich:
0.05...1080000 s
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion Stern/Dreieck:
ja
Funktion Impulsformend:
ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
ja
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
4 A
Funktion ausschaltwischend:
ja
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380...440 V
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
103.7 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
85.6 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
2
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Geeignet für Frontmontage:
nein


