Startseite

ABB SPA - ABBCTP-9-360-0-C COL-TY INST GRAVOSE 9X360 NEROUV 100PZ - CTP-9-360-0-C

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCTP-9-360-0-C COL-TY INST GRAVOSE 9X360 NEROUV 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 360 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5415022122640

Artikelnummer

ABBCTP-9-360-0-C

Herstellernummer

CTP-9-360-0-C

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

360 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

2 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

520 N

Betriebstemperatur:

-40...80 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Fascetta per cablaggi in ambienti industriali e in genere pesanti • A basso profilo con testa a doppia chiusura • La chiusura sul lato esterno della fascetta elimina il rischio di danneggiare il cavo • Ideali per ambienti aggressivi, basse temperaturee presenza di umidità • Conforme alla norma EDF HN33/S/62. Informazioni tecniche : Materiale in poliestere • Temperatura di esercizio -40°C a +80°C • Colore Nero • Grado di infiammabilità UL 94 HB • Resistente UV.