ABB SPA - ABBCTP-9-750-0-C COL-TY INST GRAVOSE 9X750 NEROUV 100PZ - CTP-9-750-0-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 760 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 2.4 mm
Packung
1 ST
EAN
5415022122664
Artikelnummer
ABBCTP-9-750-0-C
Herstellernummer
CTP-9-750-0-C
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
760 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
2.4 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
550 N
Betriebstemperatur:
-40...80 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige


