ABB SPA - ABBCYLG-70S.30 Guaina p.medio DN070 PA6 GR - CYLG-70S.30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Außendurchmesser - 80 mm
Nenndurchmesser - 80 mm
Innendurchmesser - 68 mm
Packung
30 M
EAN
7630030223747
Artikelnummer
ABBCYLG-70S.30
Herstellernummer
CYLG-70S.30
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Außendurchmesser:
80 mm
Nenndurchmesser:
80 mm
Innendurchmesser:
68 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
160 mm
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein


