Startseite

ABB SPA - ABBDDA202A4030V1 DDA202 A 40A 30MA BLOCCO DIFF. 2P 110V - DDA202A4030V1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBDDA202A4030V1 DDA202 A 40A 30MA BLOCCO DIFF. 2P 110V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 40 A

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 3...3 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542078937

Artikelnummer

ABBDDA202A4030V1

Herstellernummer

DDA202A4030V1

Hersteller

ABB

Nennstrom:

40 A

Nennspannung:

230...230 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

3...3 A

Polzahl:

2

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...25 mm²

Fehlauslöseschutz:

nein

Frequenz:

50/60 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...25 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP2X

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

DDA202 A 40A 30MA BLOCCO DIFF. 2P 110V PER INTERRUTTORI MODULARI