Startseite

ABB SPA - ABBDS1MC16AC30 DS201 M INT.DIFF.MAGN.10KA 1P+N AC C16 3 - DS1MC16AC30

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBDS1MC16AC30 DS201 M INT.DIFF.MAGN.10KA 1P+N AC C16 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542105657

Artikelnummer

ABBDS1MC16AC30

Herstellernummer

DS1MC16AC30

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom:

16 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

nein

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Einbautiefe:

69 mm

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Protezione contro i sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti mono fase, protezione contro gli effetti di correnti sinosoidali di guasto a terra alternate e continue con componenti pulsanti.