Startseite

ABB SPA - ABBDS2CC25AC300 DS202C INT.DIFF.MAGN. 6KA 2P AC C25 300MA - DS2CC25AC300

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBDS2CC25AC300 DS202C INT.DIFF.MAGN. 6KA 2P AC C25 300MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542142652

Artikelnummer

ABBDS2CC25AC300

Herstellernummer

DS2CC25AC300

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom:

25 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

6 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Schutzart (IP):

IP2X

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Unterputzmontage:

nein

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...25 mm²

Einbautiefe:

69 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Funzione: protezione contro sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti mono fase; protezione contro gli effetti di correnti sinusoidali di guasto a terra alternate e continue con componenti pulsanti; protezione contro i contatti indiretti e ulteriore protezione contro i contatti diretti (IΔn = 30 o 300 mA). Applicazione: residenziale, terziario, industriale.