Startseite

ABB SPA - ABBDS3NC32A30 DS203NC DIFF MAG 6 KA 3P+N A C32 30MA - DS3NC32A30

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBDS3NC32A30 DS203NC DIFF MAG 6 KA 3P+N A C32 30MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542831228

Artikelnummer

ABBDS3NC32A30

Herstellernummer

DS3NC32A30

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom:

32 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

6 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Frequenz:

50/60 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Schutzart (IP):

IP2X

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Unterputzmontage:

nein

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...25 mm²

Einbautiefe:

69 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

La linea DS203NC combina in un unico dispositivo da quattro moduli la protezione contro le sovracorrenti e le correnti di guasto verso terra. La gamma - realizzata in conformità con le Norme IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 61009-2-1 - si compone di due serie: laDS203NC L, con potere d’interruzione nominale 4500 A, e la DS203NC, con potere d’interruzione nominale 6000 A. Entrambe le serie sono disponibili in caratteristica C nei tipi A, AC e APR.Il potere di interruzione estremo Icu secondo IEC/EN 60947-2 è 6 kA per la serie DS203NC L o 10 kA per la serie DS203NC, rendendo questi prodotti adatti in modo particolare alle applicazioni industriali. La serie DS203NC offre due ulteriori possibilità di scelta: gli interruttori in caratteristica B e quelli di tipo A selettivo. La sensibilità è di 30 o 300 mA. I valori della corrente nominale variano in funzione delle versioni: 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25 o 32 A.