Startseite

ABB SPA - ABBDS91LC10A30 DS901L C10 30MA A INTERR.DIFFER.4,5KA 1 - DS91LC10A30

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBDS91LC10A30 DS901L C10 30MA A INTERR.DIFFER.4,5KA 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542498032

Artikelnummer

ABBDS91LC10A30

Herstellernummer

DS91LC10A30

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom:

10 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

4.5 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

4.5 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Schutzart (IP):

IP2X

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...16 mm²

Unterputzmontage:

nein

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...16 mm²

Einbautiefe:

70 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...55 °C

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

INTERRUTTORE MODELLO DS901L C10 30MA A INTERR.DIFFER.4,5KA 1 AUTOMATICO DIFFERENZIALE MODULARE