ABB SPA - ABBDSARC1C16A30 Brandschutzschalter +FI/LS - DSARC1C16A30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Auslösecharakteristik - C
Fehlerstrom-Typ - A
Packung
1 ST
EAN
8012542611110
Artikelnummer
ABBDSARC1C16A30
Herstellernummer
DSARC1C16A30
Hersteller
ABB
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Auslösecharakteristik:
C
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsspannung:
230 V
Energiebegrenzungsklasse:
3
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
7.5 kA
Schutzart (IP):
IP2X
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
69 mm
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
16 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC






