Startseite

ABB SPA - ABBEA1061 PIASTRA FONDO PARZIALE 1000X600MM (HXL) - EA1061

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEA1061 PIASTRA FONDO PARZIALE 1000X600MM (HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1000 mm

  • Breite - 600 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646724861

Artikelnummer

ABBEA1061

Herstellernummer

EA1061

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1000 mm

Breite:

600 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

PIASTRA FONDO PARZIALE 1000X600MM (HXL) PER ARMADI