ABB SPA - ABBEA1412 PIASTRA DI FONDO 1400X1200MM (HXL) - EA1412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1274 mm
Breite - 1091 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015646725455
Artikelnummer
ABBEA1412
Herstellernummer
EA1412
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1274 mm
Breite:
1091 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
PIASTRA DI FONDO 1400X1200MM (HXL) PER ARMADI


