ABB SPA - ABBEA1460 PIASTRA DI FONDO 1400X600MM (HXL) - EA1460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1274 mm
Breite - 491 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646725424
Artikelnummer
ABBEA1460
Herstellernummer
EA1460
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1274 mm
Breite:
491 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
PIASTRA DI FONDO 1400X600MM (HXL) PER ARMADI


