ABB SPA - ABBEA1480 PIASTRA DI FONDO 1400X800MM (HXL) - EA1480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1274 mm
Breite - 691 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015646725431
Artikelnummer
ABBEA1480
Herstellernummer
EA1480
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1274 mm
Breite:
691 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
PIASTRA DI FONDO 1400X800MM (HXL) PER ARMADI


