ABB SPA - ABBEA1612 PIASTRA DI FONDO 1600X1200MM (HXL) - EA1612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1474 mm
Breite - 1091 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015646725493
Artikelnummer
ABBEA1612
Herstellernummer
EA1612
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1474 mm
Breite:
1091 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
PIASTRA DI FONDO 1600X1200MM (HXL) PER ARMADI


