Startseite

ABB SPA - ABBEA1841 PIASTRA DI FONDO 1800X400MM (HXL) - EA1841

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEA1841 PIASTRA DI FONDO 1800X400MM (HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1700 mm

  • Breite - 400 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646705402

Artikelnummer

ABBEA1841

Herstellernummer

EA1841

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1700 mm

Breite:

400 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

PIASTRA DI FONDO 1800X400MM (HXL) PER ARMADI