Startseite

ABB SPA - ABBEA1912 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 1800X1200MM(HXL) - EA1912

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEA1912 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 1800X1200MM(HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1700 mm

  • Breite - 1200 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646677372

Artikelnummer

ABBEA1912

Herstellernummer

EA1912

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1700 mm

Breite:

1200 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

PIAST.FONDO MAGG BINARI 1800X1200MM(HXL) PER ARMADI