ABB SPA - ABBEA1916 N.2 PIAS.FON.MAG.1800X800+BIN+KIT UNIONE - EA1916

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1700 mm
Breite - 1600 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015646704924
Artikelnummer
ABBEA1916
Herstellernummer
EA1916
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1700 mm
Breite:
1600 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
N.2 PIAS.FON.MAG.1800X800 BIN KIT UNIONE PER ARMADI


