Startseite

ABB SPA - ABBEA1940 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 1800X400MM(HXL) - EA1940

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEA1940 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 1800X400MM(HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1700 mm

  • Breite - 400 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646677334

Artikelnummer

ABBEA1940

Herstellernummer

EA1940

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1700 mm

Breite:

400 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

PIAST.FONDO MAGG BINARI 1800X400MM(HXL) PER ARMADI