ABB SPA - ABBEA1960 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 1800X600MM(HXL) - EA1960

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1700 mm
Breite - 600 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015646677341
Artikelnummer
ABBEA1960
Herstellernummer
EA1960
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1700 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo maggiorata con binari HxL: 1800x600 per armadi componibili serie IS2


