ABB SPA - ABBEA1981 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 1800X800MM(HXL) - EA1981

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1700 mm
Breite - 800 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015646705419
Artikelnummer
ABBEA1981
Herstellernummer
EA1981
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1700 mm
Breite:
800 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo maggiorata con binari HxL: 1800x800 per armadi componibili serie IS2


