Startseite

ABB SPA - ABBEA2062 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 200X600MM(HXL) - EA2062

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEA2062 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 200X600MM(HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 600 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646705433

Artikelnummer

ABBEA2062

Herstellernummer

EA2062

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Breite:

600 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

PIASTRA DI FONDO PARZIALE 200X600MM(HXL) PER ARMADI