Startseite

ABB SPA - ABBEA2081 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 200X800MM(HXL) - EA2081

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEA2081 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 200X800MM(HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 800 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646678966

Artikelnummer

ABBEA2081

Herstellernummer

EA2081

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Breite:

800 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

PIASTRA DI FONDO PARZIALE 200X800MM(HXL) PER ARMADI