ABB SPA - ABBEA2100 KIT ARRETRAMENTO PIASTRE DI FONDO - EA2100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 50 mm
Breite - 120 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015646678607
Artikelnummer
ABBEA2100
Herstellernummer
EA2100
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
50 mm
Breite:
120 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
KIT ARRETRAMENTO PIASTRE DI FONDO PER ARMADI


